Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Norm-Steckdose mit Deckel Belastbarkeit Strom max.=16 A Passend für (Details) Norm- und Universalstecker Steckdos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-845590-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     53114321
EAN/GTIN:
     4019524000331
Suchbegriffe:
Zigarettenanzünder KFZ
zigarettenanzünder kfz
ProCar Norm-Steckdose mit Deckel Belastbarkeit Strom max.=16 A Passend für (Details) Norm- und Universalstecker Steckdose 12/24 V

Norm-Steckdose mit Deckel

Metall mit Schutzdeckel

Zentraleinbau mit Gegenmutter und aus Metall mit Schutzdeckel.

Technische Daten:
Anschluss-Art: 6,3 mm Flachstecker · Bauart: Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 16 A · Betriebsspannung (LOV): 12/24 V

Weitere Informationen:
Anschluss-Art:
6|ツ|3 mm Flachstecker
Passend für (Details):
Norm- und Universalstecker
Marke:
ProCar
Belastbarkeit Strom max.:
16 A
Ausführung (allgemein):
Normsteckdose
Bauart:
Steckdose
Einbau-Durchmesser (Details):
18 mm
Innen-Ø:
12 mm
Betriebsspannung (LOV):
12/24 V
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4019524000331, ProCar, 53114321, Bordspannungs-Einbau-Steckdose, Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 16,34*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 16,35*
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 16,61*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 32,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO CAR
53005004
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.