| |
|
| Artikel-Nr.: 102-842292-BP Herst.-Nr.: 25326 EAN/GTIN: 4007928253262 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Handseilwinde 25326 Zugkraft (stehend)=600 kg Rückschlagsperre
Handseilwinde 600 kg
Sicherungshaken Rückschlagsperre Montageplatte Voll verzinkt
Universalhandwinde zum Ziehen und Versetzen von Lasten
Ausstattung: Rückschlagsperre · Montageplatte · Voll verzinkt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Handkurbel · Befestigungsart (im Auto): Festmontage · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Seil-Länge: 8 m · Seil-Ø: 4 mm · Seilwinden-Besonderheiten: Rückschlagsperre · Zugkraft (stehend): 600 kg · Übersetzungs-Verhältnis: 3.1:1
Weitere Informationen: | | Befestigungsart (im Auto): | Festmontage | Produktabmessung, Tiefe: | 150 mm | Produktabmessung, Höhe: | 120 mm | Produktabmessung, Breite: | 125 mm | Marke: | HP Autozubehör | Seilwinden-Besonderheiten: | Rückschlagsperre | Ausführung (allgemein): | Handkurbel | Seil-Ø: | 4 mm | Seil-Länge: | 8 m | Übersetzungs-Verhältnis: | 3.1:1 | Zugkraft (stehend): | 600 kg | Produkt-Art: | Handseilwinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,58* | € 45,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,12* | € 45,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,28* | € 87,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|