Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK 56-870 Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) Comfort Indikator Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-842212-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-870
EAN/GTIN:
     7350009568708
Suchbegriffe:
7350009568708
CTEK
56-870
Comfort Indikator Dose
CTEK 56-870 Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) Comfort Indikator Dose

Ladezustandsanzeige Comfort Indikator Zigarettenanzünder- & Bordsteckdose

Batterieladeanzeige und Anschluss in einem

Batterien brauchen einen ausreichenden Ladezustand damit Startsicherheit und lange Lebensdauer erhalten bleiben. Den Ladezustand festzustellen und jederzeit für den Anwender erkennbar zu machen ist die Aufgabe der neuen Comfort Indikator Ladezustandsanzeigen von CTEK. Einfach und sofort offensichtlich wird über eine Ampelfunktion angezeigt, wie gut die Batterie geladen ist. Optimal ist die Tatsache, dass man einfach jedes XS800, XC800, XS 3600, XS 4003, XS 7000, XS 0.8, XC 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0 oder MXS 7.0 direkt an den Comfort Indikator anschließen kann, um die Batterie wieder auf den optimalen Ladezustand zu trimmen. Die Ampel ist grün bei Ladezuständen >12,85 Volt und wird rot bei Ladezuständen <12,4 V. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Batterien unterhalb von 12,4 V sultfatieren.

Ausstattung:
500 mm Kabel · 15 A Sicherung.

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Kabellänge: 0.50 m · Passend für (Ladegeräte): CTEK Zafir 90,CTEK XS800,CTEK XS 7000,CTEK XS 3600,CTEK XS 0.8,CTEK XC800,CTEK XC 0,8,CTEK Protect Bumper 60,CTEK MXS 7.0,CTEK MXS 5.0 Test,CTEK MXS 5.0 Polar,CTEK MXS 5.0,CTEK MXS 3.8,CTEK MXS 3.6,CTEK Multi XS 4003,CTEK Lithium XS,CTEK CT5 START/STOP,CTEK CT5 · Weitere technische Daten: Zigarettenanzünder- & Bordsteckdose

Hinweis:
Die Kabel können um max 3 m des gleichen Kabelquerschnitts verlängert werden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
CTEK
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Passend für (Ladegeräte):
CTEK Zafir 90 | CTEK XS800 | CTEK XS 7000 | CTEK XS 3600 | CTEK XS 0.8 | CTEK XC800 | CTEK XC 0|ツ|8 | CTEK Protect Bumper 60
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Ladebuchse und Ladezustandsanzeige
Weitere Suchbegriffe: Ladeanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 23,79*
3 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 17,045*
€ 23,815*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 25,53*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 27,96*
4 Tage
344
6
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.