Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74917 Fußmatte (universell) Passend für (Auto-Marke): Universal Gummi, Textil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-842137-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74917
EAN/GTIN:
     4008153749179
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
74917 Fußmatte (universell) Passend für (Auto-Marke): Universal Gummi,Textil Schwarz

Automattenset Deluxe

70 x 50 cm vorne
37 x 50 cm hinten

4-teiliges Automattenset. Schmutzabweisende und strapazierfähige Autogummimatte mit Textileinlage hochwertige Qualität, zuschneidbar.

Technische Daten:
Fußmatten-Besonderheiten: Zuschneidbar,Wasserdicht · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi,Textil · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Modell (Auto): Universal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Passend für Modell (Auto):
Universal
Fußmatten-Besonderheiten:
Zuschneidbar | Wasserdicht
Material:
Gummi | Textil
Produkt-Art:
Fußmatte (universell)
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, auto fussbodenmatten, fußbodenmatte, 4008153749179, 74917, Autoteppichmatte DELUXE, Gummi-Fußmatten, Autozubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,66*
€ 34,30*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 34,31*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 38,98*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 40,28*
€ 55,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.