Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equus 842052 Kfz Einbauinstrument Amperemeter Messbereich -50 - +50 A Standart Gelb, Rot, Grün 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-842052-BP
Hersteller:
     Equus Products
Herst.-Nr.:
     842052
EAN/GTIN:
     4016138842050
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Amperemeter KFZ
KFZ-Amperemeter
Equus 842052 Kfz Einbauinstrument Amperemeter Messbereich -50 - +50 A Standart Gelb,Rot,Grün 52 mm

Amperemeter

Dezentes Design

Dieses Instrument dient Ihnen als Lade-Kontrolle und erinnert Sie an eingeschaltete Verbraucher. Stellen Sie dadurch Defekte an Batterie und Lichtmaschine oder Kriechströme fest.

Ausstattung:
Nullstellung mittig · Einbau-Ø 52 mm.

Technische Daten:
Beleuchtungsfarben: Gelb,Rot,Grün · Betriebsspannung (Details): 12 V · Einbau-Durchmesser: 52 mm · Funktionen (Zusatzinstrumente): Amperemeter · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich (max.): +50 A · Messbereich (min.): -50 A · Serie (Zusatzintrumente): Standart

Hinweis:
Beim Anschluss neu zu verlegender Kabel achten Sie bitte unbedingt auf den Querschnitt bereits vorhandener Kabel.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Messbereich:
-50 - +50 A
Marke:
Equus
Farbe:
schwarz
Funktionen (Zusatzinstrumente):
Amperemeter
Serie (Zusatzintrumente):
Standart
Messbereich (max.):
+50 A
Messbereich (min.):
-50 A
Einbau-Durchmesser:
52 mm
Beleuchtungsfarben:
Gelb | Rot | Grün
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Kfz Einbauinstrument
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 04016138842050, Equus, 842052, batterieanzeige, ampereanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 24,05*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 24,06*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,10*
€ 39,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Equus Products
842060
ab € 9,66*
Sonstiges
Equus Products
842095
ab € 25,73*
Sonstiges
Equus Products
842109
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.