| |
|
| Artikel-Nr.: 102-842012-BP Herst.-Nr.: 22413 EAN/GTIN: 4007928224132 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 22413 VS3 Sitzbezug 1 Stück Polyester Anthrazit Rücksitzbank (3er)
Schonbezug Transporter
Mit 3 Kopfstützenbezügen
Sitzschonbezug von HP für fast alle Trasporter wie Sprinter, T4, T5 usw. Aufwendige, strapazierfähige Verarbeitung, mit Gurtaussparungen und Reissverschlüssen für optimale Passform und Flexibilität.
Ausstattung: Passend für fast alle Transporter, Sprinter, T4 und T5 usw. · Zuordnungsliste unter www.hp-autozubehoer.de · Seitenairbag geeignet · Aufwendige, strapazierfähige Verarbeitung · Gurtaussparung und Reissverschlüssen · Optimale Passform und Flexibilität · Inkl. Montagezubehör und Sicherheitshaken · Abwaschbar · Kunstleder · Für 4er Sitzbank XXL (1-teilig) · 4 Kopfstützenbezüge
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Sitz): Rücksitzbank (3er) · Sitzbezug-Besonderheiten: Waschbar,Seitenairbag-geeignet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | HP Autozubehör | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Passend für (Sitz): | Rücksitzbank (3er) | Material: | Polyester | Sitzbezug-Besonderheiten: | Waschbar | Seitenairbag-geeignet | Produkt-Art: | Sitzbezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 22413, VS3, Autozubehör, Auto Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 61,64* | € 82,32* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,75* | € 82,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,40* | € 145,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 62,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|