Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 21253 Reifendruckprüfer digital Messbereich Luftdruck 0.35 - 6.8 bar Messbereich Tiefe 15 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841391-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     21253
EAN/GTIN:
     4007928212535
Suchbegriffe:
Reifenluftdruckprüfer
Reifenprofil-Tiefenmesser
Reifenprofilmesser
Reifenprofiltiefenmesser
HP Autozubehör 21253 Reifendruckprüfer digital Messbereich Luftdruck 0.35 - 6.8 bar Messbereich Tiefe 15 mm (max)

Reifendruck-/Reifenprofiltiefemessgerät

LC-Display
Farbscala für Profiltiefe
Automatische Abschaltung
Auflösung: 0,1 bar

Es zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Messgenauigkeit (+/- 1 %), sowie durch seine kompakte Bauart mit gummierter Oberfläche aus.

Ausstattung:
Luftdruck-Anzeige in bar, psi, kpa und kg/cm² · Profiltiefe-Anzeige in mm und Inch.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Messbereich Luftdruck (max.): 6.8 bar · Messbereich Luftdruck (min.): 0.35 bar · Messbereich Tiefe (max.): 15 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Strom-Versorgung: 2x Knopfzelle CR 2032 (optional) · Ventilart: Autoventil

Hinweis:
Knopfzelle CR2032 bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Messbereich Tiefe:
15 mm (max)
Marke:
HP Autozubehör
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Strom-Versorgung:
2x Knopfzelle CR 2032 (optional)
Ventilart:
Autoventil
Ausführung (allgemein):
Luftdruck|ツ| Profil
Messbereich Tiefe (max.):
15 mm
Messbereich Luftdruck (max.):
6.8 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
0.35 bar
Produkt-Art:
Reifendruckprüfer
Weitere Suchbegriffe: reifenprofil tiefenmesser, 4007928212535, HP Autozubehör, 21253, luftdruck, luftdruckprüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 21,06*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 21,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.