Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS BA80 Steckerlader, Automatikladegerät 6 V, 12 V 0.8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841284-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BA80
EAN/GTIN:
     4260258510218
Suchbegriffe:
4260258510218
BAAS
BA80
Baas
BAAS BA80 Steckerlader,Automatikladegerät 6 V,12 V 0.8 A

Bikestart® 2-stufiger Automatiklader Mulitconnector BA80

Vollisolierte Zangen

Für batterieschonenden Langzeitanschluss über den ganzen Winter, auch für "Wartungsfreie" und Gel-Batterien. Das Fahrzeug bleibt ständig startfähig. Die Batterie wird zügig geladen, danach wird automatisch in den Erhaltungsmodus umgeschaltet. Abnehmenbarer Adapter für den Anschluss an Bord- und Zigarettenanzündersteckdosen.

Ausstattung:
Anschlussleitung 190 cm · 3 LED bzw. 6 LED mit externem Voltmeter.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 63 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.5 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium · Gewicht: 700 g · Ladefunktion (Akku): 2-stufig · Ladestrom bei 6V: 0.8 A · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 83 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
BAAS
Schutzart:
IP20
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium
Ladestrom bei 6V:
0.8 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
63 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.5 Ah
Ladefunktion (Akku):
2-stufig
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Steckerlader
Weitere Suchbegriffe: Bikestart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 41,93*
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 41,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baas Bike Parts
SV30
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.