| |
|
| Artikel-Nr.: 102-840961-BP Herst.-Nr.: AV06010 EAN/GTIN: 5013969991154 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider mit Softgriff, 180 mm Länge, schneidet bis 2 mm Ø mittelharten Draht
Zum Schneiden für harten Draht bis 2,0 mm Durchmesser. Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe für erhöhten Komfort.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 218 g · Herst.-Teilenr.: AV06010 · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 180 mm 7" · Schneidkapazität Mittelharter Draht: 2 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | AVIT | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Herst.-Teilenr.: | AV06010 | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2 mm | Gewicht: | 218 g | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969991154, AVIT, AV06010, Kabelschneidzange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,35* | € 13,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,63* | € 13,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,85* | € 13,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,44* | € 26,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|