| |
|
| Artikel-Nr.: 102-840960-BP Herst.-Nr.: AV06020 EAN/GTIN: 5013969991161 |
| |
|
| | |
| AVIT AV06020 Werkstatt Kombizange 200 mm DIN ISO 5746
Kombizange mit Softgriff, 200 mm Länge
Zum Greifen, Biegen, Drehen und Schneiden von Metall. Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe für erhöhten Komfort.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,poliert · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 200 mm 8"
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | AVIT | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | hochlegiert | poliert | Herst.-Teilenr.: | AV06020 | DIN-Norm: | DIN ISO 5746 | Produkt-Art: | Kombizange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 12,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,65* | € 13,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,85* | € 14,96* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,06* | € 14,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,89* | € 29,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|