| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839956-BP Herst.-Nr.: 839956 EAN/GTIN: 4016138447736 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839956 Senkschrauben M3 30 mm Schlitz DIN 963 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M3 | DIN-Norm: | DIN 963 | Produkt-Art: | Senkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 polyamid m3x30, senkkopfschraube ohne norm, din 963 pa, TOOLCRAFT, 839956 |
| | |
| |