Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839532 Holzschraube 6.0 mm 60 mm T-Profil Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839532-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839532
EAN/GTIN:
     4036911102461
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Mehrzweckschraube
holzschraube ohne norm 6x60
mehrzweckschraube t20
839532 Holzschraube 6.0 mm 60 mm T-Profil Stahl verzinkt 50 St.

Mehrzweckschrauben mit Sternantrieb

x 60 mm


Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 6.0 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.0 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
6.0 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Antrieb (Werkzeug):
T-Profil
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm, 839532, torxschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 10,53*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,55*
7 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.