Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag mit Auslauf 90 cm x 90 cm x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-839275-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     50098
EAN/GTIN:
     4042504500989
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big Bag mit Auslauf

Ausstattung:
Zum Lagern und Transportieren von Schüttgütern aller Art, z.B. Holzspänen, Sand, Granulat etc. · Nach EFIBCA Standard 005 getestet · Mit 4 Hebeschlaufen · Mit Auslauf im Boden und Schürze zum Verschließen oben.

Technische Daten:
Produkt-Art: Big Bag · Produktabmessung, Breite: 90 cm · Produktabmessung, Höhe: 120 cm · Produktabmessung, Länge: 90 cm · Volumen: 970 l · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß · Material Polypropylen · Volumen: 970 l · mit Auslauf

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 90 x 120 cm
Volumen:
970 l
Produktabmessung, Höhe:
120 cm
Produktabmessung, Länge:
90 cm
Produktabmessung, Breite:
90 cm
Marke:
Berger & Schröter
Produkt-Art:
Big Bag
Weitere Suchbegriffe: bausack, 4042504500989, Berger & Schröter, 50098
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 22,64*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,65*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 28,03*
€ 37,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.