| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839274-BP Herst.-Nr.: 50097 EAN/GTIN: 4042504500972 |
| |
|
| | |
| Big Bag 90 cm x 90 cm x 90 cm
Big Bag
Traglast: 1500 kg Universell einsetzbar 4 Hebeschlaufen
Ausstattung: Zum Lagern und Transportieren von Schüttgütern aller Art, z.B. Holzspänen, Sand, Granulat etc. · Nach EFIBCA Standard 005 getestet · Mit 4 Hebeschlaufen · Max. Traglast: 1500 kg.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 90 cm · Produktabmessung, Höhe: 90 cm · Produktabmessung, Länge: 90 cm · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß · Volumen: 725 l
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 90 x 90 x 90 cm | Produktabmessung, Höhe: | 90 cm | Produktabmessung, Länge: | 90 cm | Produktabmessung, Breite: | 90 cm | Marke: | Berger & Schröter | Produkt-Art: | Big Bag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bausack, 4042504500972, Berger & Schröter, 50097 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 14,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,35* | € 14,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,06* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|