| |
|
| Artikel-Nr.: 102-838642-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10166 EAN/GTIN: 4036911101662 |
| |
|
| | |
| 10166 Kombi-Schrauben-Sortiment 2110 Teile
2110tlg. Mehrzweckschrauben-Sortiment im Stahlblechkoffer
Großes Mehrzweckschrauben-Sortiment DIN 7505 Kreuzschlitz verzinkt, gehärtet und beschichtet im Stahlblechkoffer.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Kreuzschlitz · Inhalt: 2110 Teile · Produkt-Art: Kombi-Schrauben-Sortiment
Lieferumfang: 400x Mehrzweckschraube 3 x 16 mm,275x Mehrzweckschraube 3 x 20 mm,200x Mehrzweckschraube 3 x 25 mm,150x Mehrzweckschraube 3 x 30 mm,300x Mehrzweckschraube 3.5 x 16 mm,200x Mehrzweckschraube 3.5 x 20 mm,150x Mehrzweckschraube 3.5 x 25 mm,85x Mehrzweckschraube 3.5 x 30 mm,60x Mehrzweckschraube 3.5 x 35 mm,50x Mehrzweckschraube 3.5 x 40 mm,60x Mehrzweckschraube 4 x 30 mm,50x Mehrzweckschraube 4 x 35 mm,40x Mehrzweckschraube 4 x 40 mm,25x Mehrzweckschraube 4.5 x 45 mm,25x Mehrzweckschraube 5 x 40 mm,20x Mehrzweckschraube 5 x 50 mm,15x Mehrzweckschraube 5 x 60 mm,10x Mehrzweckschraube 5 x 60 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2110 Teile | Ausführung (allgemein): | Kreuzschlitz | Produkt-Art: | Kombi-Schrauben-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04036911101662, 10166 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,34* | € 85,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,14* | € 85,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,28* | € 155,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.110 Stück (ab € 0,03182* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|