Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830405 Sechskantmuttern M2.5 DIN 934 Kunststoff 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830405-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830405
EAN/GTIN:
     4016138451344
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 830405 Sechskantmuttern M2.5 DIN 934 Kunststoff 10 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Kunststoff
Gewinde-Maß:
M2.5
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 830405, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
173
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,70*
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.