Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830396 Rändelschrauben M5 10 mm Schlitz DIN 465 Kunststoff, Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830396-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830396
EAN/GTIN:
     4016138451320
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
TOOLCRAFT 830396 Rändelschrauben M5 10 mm Schlitz DIN 465 Kunststoff,Polyamid 10 St.

Rändelschrauben DIN 465 Polyamid

Ausstattung:
mit Schlitz

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 465 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Rändelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Kunststoff | Polyamid
Schrauben Kopfform:
Rändelkopf
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 465
Produkt-Art:
Rändelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 465, Rändelschraube (ohne Norm), din465 m5x10, din 465, din 465 m5, TOOLCRAFT, 830396, schlitz, schlitzschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,74*
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.