Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830343 Gewindestift M4 5 mm Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830343-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830343
EAN/GTIN:
     4016138451214
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
TOOLCRAFT 830343 Gewindestift M4 5 mm Polyamid 10 St.

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 Polyamid

x 5 mm


Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · Gewinde-Maß: M4 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Polyamid
Gewinde-Maß:
M4
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,94*
3
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.