Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 830290 Zylinderschrauben M3 30 mm Innensechskant DIN 912 Kunststoff, Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830290-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830290
EAN/GTIN:
     4016138451092
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
830290
TOOLCRAFT 830290 Zylinderschrauben M3 30 mm Innensechskant DIN 912 Kunststoff,Polyamid 10 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Kunststoff | Polyamid
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,95*
3
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.