| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830238-BP Herst.-Nr.: 830238 EAN/GTIN: 4016138450972 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 830238 Sechskantschrauben M3 30 mm Außensechskant DIN 933 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Außen-Sechskantschrauben Polyamid DIN 933
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde-Maß: | M3 | DIN-Norm: | DIN 933 | Produkt-Art: | Sechskantschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m3x30 polyamid, din 933, din 933 m3, TOOLCRAFT, 830238 |
| | |
| |