Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2634 Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 290 x 440 x 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829691-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2634
EAN/GTIN:
     5013969962697
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
ck polyester werkzeugtasche
werkzeugtasche
C.K MA2634 Techniker Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 290 x 440 x 490 mm

Trage-Tasche für Techniker, 100 % wasserdicht durch bruchsicheren gummierten Boden, abnehmbarer Griff und Deckel, großer Aufbewahrungsbereich

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.

Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen.

C.K Magma Produkte sind aus langlebigem Polyester hergestellt, mit einem hellroten Innenfutter für eine besseres Erkennen der Werkzeuge. 100 % wasserdicht und bruchsicher durch gummierten Boden.

Ausstattung:
Gepolsterter Griff und Schultergurt für optimalen Tragekomfort
Aufrollbare Abeckung
Großer Aufbewahrungsbereich innen, mit 32 zusätzlichen Taschen und Befestigungen
Abmessungen: 290x490x440 mm (BxTxH)

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Techniker · Gewicht: 2800 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Grau · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 490 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: wasserdicht

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 290 x 440 x 490 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
490 mm
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz | rot | grau
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Techniker
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht
Gewicht:
2800 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: ck werkzeugtasche, 5013969962697, C.K, MA2634, 756-4551, Werkzeugtaschen leer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,10*
€ 76,71*
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 76,74*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 76,78*
€ 8,95*
ab € 61,16*
€ 79,40*
€ 5,90*
ab € 59,79*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.