| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829545-BP Herst.-Nr.: T2231A EAN/GTIN: 5013969980202 |
| |
|
| | |
| C.K Rohrschneider verstellbar, 145mm, Kapazität 3-30mm T2231A
Rohrschneider verstellbar, 145mm, Kapazität 3-30mm
Schwarz lackierter Aluminiumguss für hohe Festigkeit und Korrosionsschutz. Austauschbares gehärtetes Stahlschneidrad zum mühelosen Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandigen Stahlrohren.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Kapazität: 3 - 30mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 145 mm | Marke: | C.K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969980516, C.K, T2231A |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,23* | € 21,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,83* | € 21,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,62* | € 22,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 19,31* | € 29,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|