| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829484-BP Herst.-Nr.: T2371 EAN/GTIN: 5013969976809 |
| |
|
| | |
| PLCC-Ausziehwerkzeug ESD mit Feder 100 mm C.K T2371
PLCC-Ausziehwerkzeug ESD mit Feder 100 mm
Für PLCC-Komponenten (20 bis 124 Pins) Selbst öffnend für wiederholbare Betätigung. Vollständig ESD-konform für sichere Anwendungen an elektronischen Komponenten.
Technische Daten: Anzahl Haken: 2 · Spantiefe (max.): 100 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 100mm 4" · Norm: BS EN 61340 2
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | C.K | Spantiefe (max.): | 100 mm | Anzahl Haken: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969976809, C.K, T2371, 104-4310, Autowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,85* | € 11,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 9,27* | € 13,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 14,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,60* | € 20,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,57* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|