Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3541 9 Winkelschmiege 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829067-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3541 9
EAN/GTIN:
     5013969481402
Suchbegriffe:
05013969481402
5013969481402
C.K
T3541 9
C.K T3541 9 Winkelschmiege 225 mm

Winkelschmiege Rosenholz 225 mm

Gehärtetes, angelassenes und gebläutes Blatt für Korrosionsschutz. Schnellverriegelungshebel für bequeme Einstellung. Harter Rosenholzschenkel.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Material: Rosenholz · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schenkel A: 225 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Rosenholz
Typ (Hersteller-Typ):
T3541 9
Schenkel A:
225 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Winkelschmiege
Weitere Suchbegriffe: Winkellehre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 33,32*
€ 6,90*
ab € 24,33*
€ 33,33*
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 35,23*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 37,31*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 40,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.