| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829030-BP Herst.-Nr.: T3638 07 EAN/GTIN: 5013969488906 |
| |
|
| | |
| C.K T3638 07 Gripzange Gerade mit Prismenaussparung 0 - 25 mm 180 mm
Feststellzange 180mm 7"
Geschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kombination gerader und gekrümmter Backen, ideal für das Greifen runder, flacher und viereckiger Profile. Epoxydbeschichtung für Korrosionsschutz
Technische Daten: Backenform: Gerade mit Prismenaussparung · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: C45 · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Spannweite: 0 - 25 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | C.K | Backenform: | Gerade mit Prismenaussparung | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | C45 | Spannweite: | 0 - 25 mm | Herst.-Teilenr.: | T3638 07 | Größe: | 180mm 7" | Produkt-Art: | Gripzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,98* | € 29,81* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,63* | € 29,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,27* | € 29,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,67* | € 30,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 26,18* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|