Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828825-BP Herst.-Nr.: T3866 EAN/GTIN: 5013969900217 |
| |
|
| | |
| C.K T3866 Farmerzange 270 mm 1 St.
Farmerzange 270 mm
Aus hochqualitativem Stahl, poliert und mit PVC überzogenen Griffen.
Technische Daten: Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: poliert,hochlegiert · Produktabmessung, Länge: 270 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Marke: | C.K | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | poliert | hochlegiert | Produkt-Art: | Farmerzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969900217, C.K, T3866 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,28* | € 46,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,90* | € 46,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,01* | € 50,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,82* | € 57,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,73* | € 96,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|