Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 828796 Sechskantmuttern M1.4 DIN 934 Stahl verzinkt 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828796-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     828796
EAN/GTIN:
     4016138336177
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 828796 Sechskantmuttern M1.4 DIN 934 Stahl verzinkt 20 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M1.4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M1.4
Gütestufe:
6AU
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 828796, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 14,21*
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.