Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828784-BP Herst.-Nr.: T4108A 06 EAN/GTIN: 5013969997705 |
| |
|
| | |
| C.K T4108A 06 Kneifzange 160 mm
Kneifzange 160 mm
Optimierte Backenausführung für wirksames Greifen und Herausziehen von Schrauben, Nägeln, Fixierungen usw. Speziell profilierte Schneiden für das Schneiden von Metallstäben und Drähten. Hochlegierter Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit. PVC-Griffe können durch einfaches Abwischen sehr leicht gereinigt werden. Schwarz lackiert für den Korrosionsschutz.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN ISO 9243 · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 58 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | C.K | Material: | Werkzeugstahl | Schneidhärte: | 58 HRC | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 4 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 9243 | Produkt-Art: | Kneifzange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, beisszange din iso 9243, beißzange, universal kneifzange 160mm, 5013969997705, C.K, T4108A 06, Beißzange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,51* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,52* | € 22,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,17* | € 23,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,46* | € 27,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,98* | € 46,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|