| |
|
| Artikel-Nr.: 102-827354-BP Herst.-Nr.: 827354 EAN/GTIN: 4016138319040 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 827354 Linsenblechschrauben 2.2 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981-C Stahl verzinkt 100 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7981-C · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.2 mm x 6.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.5 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Linsenkopf | DIN-Norm: | DIN 7981-C | Produkt-Art: | Linsenblechschrauben | Zertifizierungen: | RoHS | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, TOOLCRAFT, 827354 |
| | |
| |