Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827337 Madenschraube M3 10 mm Stahl 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827337-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827337
EAN/GTIN:
     4016138317725
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
TOOLCRAFT 827337 Madenschraube M3 10 mm Stahl 20 St.

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914

Mit Spitze
ISO 4027
DIN 914

Ausstattung:
Mit Spitze

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 4027 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M3
ISO-Norm:
ISO 4027
Produkt-Art:
Madenschraube
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x10, din 914, din 914 m3, TOOLCRAFT, 827337, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,89*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.