Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827334 Madenschraube M3 5 mm Stahl 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827334-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827334
EAN/GTIN:
     4016138317718
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
TOOLCRAFT 827334 Madenschraube M3 5 mm Stahl 20 St.

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914

Mit Spitze
ISO 4027
DIN 914

Ausstattung:
Mit Spitze

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 4027 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M3
ISO-Norm:
ISO 4027
Produkt-Art:
Madenschraube
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x5, din 914, din 914 m3, TOOLCRAFT, 827334, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,54*
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.