Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 251694 LE-PO 175G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 175 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827104-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     251694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle polyamid 300kg
Blickle 251694 LE-PO 175G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 175 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen

Hohe Abriebfestigkeit
Räder aus Polyamid

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie PO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Ausstattung:
Gehäuse aus Stahlblech gepresst mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz · Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert · Räder aus hochwertigem Polyamid · Farbe Natur-Weiß · Hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen in verdünnter Konzentration · Gleitlager.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 213 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 175 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 300 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
300 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
213 mm
Rad-Durchmesser:
175 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Blickle, 251694, LE-PO 175G, B00231F2T8, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 30,56*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 30,58*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,11*
€ 84,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.