Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 102271201 Flachdrahtklammern Typ 11 1200 St. Abmessungen (L x B) 8 mm x 10.6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826815-BP
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     102271201
EAN/GTIN:
     4009729002315
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
Flachdrahtklammer - Typ 11 1200 St. Novus Office 102271201 Abmessungen (L x B) 8 mm x 10.6 mm

Flachdrahtklammer - Typ 11

Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Dachpappe etc.

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 11 · Produktabmessung, Breite: 10.6 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1200 St.
Abmessungen:
(L x B) 8 mm x 10.6 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
10.6 mm
Marke:
Novus Office
Klammerntyp:
Typ 11
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/8, Novus Office, 102271201, G11/8
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 2,79*
€ 3,94*
2 Tage
183
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,99*
2 Tage
183
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,16*
4 Tage
137
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,16*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 6,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
042-0384
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.