| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826280-BP Herst.-Nr.: 28 978 EAN/GTIN: 4006274289789 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 978 Schleifhülse mit Schleifdorn Körnung num 120 (Ø x L) 14 mm x 13 mm 10 St.
10er Schleifbänder mit Werkzeugträger (L x Ø) 13 x 14 mm
Hergestellt aus Normalkorund. Die Schleifmittel sind zäh und haben verschiedene Körnungen zum Vor- und Nacharbeiten. Verschiedene Ausführungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Zum Schleifen, Glätten und Polieren von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoff. Auch zum Herstellen von Fasen geeignet. Drehzahl dem zu schleifenden Werkstoff anpassen. Stahl hohe, Holz mittlere und Kunststoff niedrige Drehzahl. Schleifbänder eignen sich auch zum Nacharbeiten von Radien und Nuten.
Technische Daten: Inhalt: 10 St. · Körnung num: 120 · Produkt-Art: Schleifhülse · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Schleifdorn
Lieferumfang: Werkzeugträger · 10 Schleifbänder.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 14 mm x 13 mm | Produktabmessung, Ø: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 13 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Körnung: | 120 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Schleifdorn | Material (Details): | Normalkorund | Schaft-Ø: | 3|ツ|0 mm | Schleiffläche (Details): | (L x Ø) 13 x 14 mm | Produkt-Art: | Schleifhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandkörper, Schleifzylinder, Schleifdorn, Schleifkappe, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 04006274289789, 4006274289789, Proxxon Micromot, 28 978 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,01* | € 7,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,38* | € 7,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 9,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,716* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|