Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat NEW CLASSIC Plus & View 2460000401 Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 430 x 360 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825936-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     2460000401
EAN/GTIN:
     4006793460812
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Parat NEW CLASSIC Plus & View 2460000401 Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 430 x 360 x 200 mm

PARAT NEW CLASSIC Plus & View

Extra robust
Hochwertige Rasterschlösser
Breites Griffloch
Erhöhte Standfestigkeit
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar

Die NEW CLASSIC Werkzeugtasche besteht aus geprägtem Rindsleder und ABS-Kunststoff. Dadurch ist die Tasche äußerst robust und verfügt über eine große Feuchtigkeitsresistenz. Der solide Rahmen aus Kunststoff und das strapazierfähige Leder verleihen der Tasche zudem ein hohes Maß an Standfestigkeit. So steht die Werkzeugtasche auch auf unebenem Untergrund sicher, ohne umzukippen.

Ferner verfügt die NEW CLASSIC Ledertasche von PARAT über ausgezeichnete Rasterschlösser und ein stabiles Griffloch. Dadurch kann die große Werkzeugtasche jederzeit komfortabel transportiert werden.

Die durchdachte Inneneinrichtung zeigt sich sobald die teilaufklappbare Vorder- und Rückwand der Tasche geöffnet wird.

Die Außenwände sind im Inneren mit je acht Einsteckfächern ausgestattet. Ergänzt wird der Stauraum in der Mitte durch die leicht entnehmbare Mittelwand. Diese verfügt auf Vorder- und Rückseite über je zehn verstellbare Schlaufen. Dadurch lässt sich die Tasche stets auf die individuellen Bedürfnisse im Alltag anpassen.

Ausstattung:
Mittelwand entnehmbar, mit je zehn verstellbaren Halterschlaufen auf Vorder- und Rückseite
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
Rasterschlösser
Griffloch

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 2500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 390 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 185 mm · Material: Rindleder,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Volumen: 22 l

Lieferumfang:
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern,Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen,Rasterschlösser,Griffloch

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 430 x 360 x 200 mm
Volumen:
22 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
185 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
390 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder | Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugtasche leder, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche, 4006793460812, Parat, 2460000401, NEW CLASSIC Plus & View
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 77,27*
€ 94,48*
€ 4,90*
ab € 80,74*
€ 100,74*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,39*
€ 100,89*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 79,59*
€ 101,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 138,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,79*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,54*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,74*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.