| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825750-BP Herst.-Nr.: 28583 EAN/GTIN: 4006274285835 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28583 Schleifband Körnung 80 (L x B) 330 mm x 10 mm 5 St.
Schleifband aus Edelkorund auf reißfester Gewebeunterlage
Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.
Technische Daten: Körnung: 80 · Passend für (Details): Proxxon Bandschleifer BSL 220/E · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (L x B) 330 mm x 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 10 mm | Passend für (Details): | Proxxon Bandschleifer BSL 220/E | Marke: | Proxxon Micromot | Körnung: | 80 | Abmessungen gesamt: | 10 x 330 mm | Verwendungszweck: | Metall|ツ| NE-Metall|ツ| Holz und Kunststoff | Produkt-Art: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,55* | € 3,69* | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,60* | € 3,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|