| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824603-BP Herst.-Nr.: 24 540 EAN/GTIN: 4006274245402 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot PD 230/E Drehstahlsatz
Drehstahlsatz zum Gewindeschneiden 3tlg.
Speziell zum Gewindeschneiden mit der Drehbank. Aus hochwertigem, cobalthaltigen HSS-Stahl. Fertig angeschliffen.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Passend für Micromot Präzisionsdrehmaschine PD 230/E, Best.-Nr. 810107
Lieferumfang: Außengewindestahl, Innengewindestahl (beide 60° für metrische Gewinde) · Bohrstahl (Ausdrehstahl) · Holzkästchen.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 8 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Produkt-Art: | Drehstahlsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,83* | € 34,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,14* | € 34,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,84* | € 43,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,25* | € 43,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,26* | € 52,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|