Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 824472 Maschinenschraubstock 824472 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824472-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     824472
EAN/GTIN:
     4042504604281
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
Berger & Schröter 824472 Maschinenschraubstock 824472 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm

Maschinenschraubstock 100 mm

Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.

Technische Daten:
Backenbreite: 100 mm · Gewicht: 3.5 kg · Spann-Weite (max.): 75 mm · Weitere technische Daten: Langlochgröße (B x L): 14 x 86 mm · Langlochabstand Mitte-Mitte = 130 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Berger & Schröter
Backenbreite:
100 mm
Spann-Weite (max.):
75 mm
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Weitere Suchbegriffe: 04042504604281, 4042504604281, Berger & Schröter, 824472
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 38,20*
€ 4,00*
ab € 24,04*
€ 38,70*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 49,23*
€ 65,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.