Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics TELEDATA 6700 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 75teilig (L x B x H) 470 x 340 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823578-BP
Herst.-Nr.:
     6700
EAN/GTIN:
     4250838500500
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bernstein Tools TELEDATA 6700 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 75teilig (L x B x H) 470 x 340 x 170 mm

Elektronik Werkzeugkoffer Teledata 75tlg.

Inkl. 80tlg. Werkzeug-Grundausstattung

Staub- und regendichter, säure- und kratzfester, schwarzgenarbter Kunststoffkoffer mit stabilem Alurahmen und 2 abschließbaren Schlössern.

Ausstattung:
Innenausstattung: 2 herausnehmbare Werkzeug-Tafeln mit Einsteckfächern - Bodenwanne mit variablen Zwischenwänden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Gewicht: 8700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 75teilig · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm

Lieferumfang:
2 Prüfspitzen · IC-Pinzette, vernickelt, 125 mm · PLCC-Ziehwerkzeug · LSA-Plus-Anlegewerkzeug · Seitenschneider, 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm Ø · VDE-Seitenschneider, 160 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø · Telefonzange, 160 mm · Flachzange, 160 mm, lange Backen · Schnellspann-Wasserpumpenzange, 175 mm, aus CV · Kombizange, 160 mm · Kombi-Modular-Crimpzange, 200 mm, für Steckertypen 6P/6C, 6P/4C, 6P/2C, 8P/8C · Schlitz-Schraubendreher, Klinge 260 x 3,0 mm, CV · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Klingenlänge 300 mm, Gr. 1 + 2, CV 2 Festhalte-Schraubendreher, Ausführung: Schlitz + Kreuzschlitz Gr. 1, Klinge CV, isoliert · Stahlpinzette, gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt · Stahlpinzette, gebogen 150 mm, vernickelt · 6tlg. Schlüsselfeilensatz, Holzheft, im Etui · 3 Steckschlüssel, Klinge CV, Größen: 4,5/ 5,0/ 5,5 mm SW · 2 Gabelschlüssel, CV, Größen: 12 x 13 / 18 x 19 mm SW · 7tlg. Gabelringschlüsselsatz, CV, Größen: 6/7/8/9/10/11/13 mm SW · 3 Gabelringschlüssel, CV, Größen: 12/ 17/ 19 mm SW · 8tlg. Sechskantl-Stiftschlüsselsatz, 1,6 mm (1/16"), 2 mm (5/64"), 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8), 4 mm (5/32), 4,8 mm (3/16"), 5,6 mm (7/32"), 6,3 mm (1/4") · 8tlg. Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüsselsatz, 1,5/2,0/ 2,5/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 8,0 mm · 8tlg. TORX®-Stiftschlüsselsatz mit Bohrung, T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T 27/ T30/ T40 · Staubpinsel · 2-m-Rollbandmaß · PUK-Säge · 5 Chip-Container, leitfähige Deckeldosen, schwarz, Innenmaße: 118 x 32 x 14 mm · 3 VDE-Schlitz-Schraubendreher, Größen: 75 x 2,5/ 100 x 3,5/ 100 x 4,0 mm · 4 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größen: Gr. 0 x 60/ Gr. 1 x 80/ Gr. 2 x 100/ Gr. 3 x 150 mm · Abisoliermesser für Kabel-Ø von 8 - 28 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 340 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
75teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Gewicht:
8700 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, 04016138134407, 04250838500500, Bernstein Tools for Electronics, 6700, TELEDATA
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 552,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 517,72*
€ 586,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 576,52*
€ 670,58*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 621,43*
€ 727,55*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 652,51*
€ 732,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,43*
€ 871,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,02*
€ 855,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,91*
€ 806,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,51*
€ 776,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 652,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-610vc
ab € 69,58*
Ähnlich
Bernstein
6-630vc
ab € 60,00*
Ähnlich
Bernstein
6615r
ab € 299,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-610
ab € 40,62*
Ähnlich
Bernstein
6600r
ab € 768,74*
Ähnlich
Bernstein
6615
ab € 194,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.