Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823547-BP Herst.-Nr.: 2169-6 EAN/GTIN: 4000896100293 |
| |
|
| | |
| Ölfilterschlüssel
Zur Betätigung von Ölfiltergehäusen aus Kunststoff z.B. an BMW 316i Limousine Touring, 316ti Compact, 318Ci Cabrio, Coupé, 318i Limousine Touring, Compact ab Bj. 01, 1er (E87): 116i, 118i, 120i, 130i, BMW N42 Motor VOLVO V40, V70, S40, S60, S70, S80.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Weitere technische Daten: Antrieb: Innenvierkant Antrieb 12,5 mm (1/2"), bzw. Außensechskant 24 mm · SW 86 mm (16kant)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000896100293, Hazet, 2169-6, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,60* | € 24,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,50* | € 24,60* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,97* | € 24,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,77* | € 24,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,19* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|