Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 1351-49-VDE-190 VDE Seitenschneider 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821791-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     1351-49-VDE-190
EAN/GTIN:
     4003758535318
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde seitenschneider
NWS 1351-49-VDE-190 VDE Seitenschneider 190 mm

VDE Universal-Seitenschneider 6-in-1

Schneiden
Abisolieren
Crimpen
Biegen

Dieser 6-in-1 Universal-Seitenschneider besitzt eine längere, induktiv gehärtete Präzisionsschneide zum Schneiden feinster Drähte. Crimpfunktion zum Verpressen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen. Abisolierfunktion 1,5 mm² und 2,5 mm² für ein- und mehradrige Leiter. Oberfläche Matt-verchromt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 250 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schneidhärte: 59 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
NWS
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
1351-49-VDE-190
Ausführung (allgemein):
Seitenschneider mit Schneide-|ツ| Abisolier-|ツ| Crimp- und Biegefunktion
Schneidhärte:
59 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
2 mm
Typ:
1351-49-VDE-190
Gewicht:
250 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: 04003758535301, 04003758535189, 04003758535318, 4003758535301, NWS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,56*
€ 33,46*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 33,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 27,33*
€ 37,32*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 51,06*
€ 66,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.