Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821693-BP Herst.-Nr.: 4969-1/3 EAN/GTIN: 4000896149445 |
| |
|
| | |
| Hazet 4969-1/3 3tlg. Pneumatischer Bremsen-Entlüftungs-Satz
3tlg. Pneumatischer Bremsen-Entlüftungs-Satz
Zum Absaugen der Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern/Bremssätteln. Integriertes Venturi-System erzeugt mittels Druckluft ein Vakuum, mit dem das Bremssystem entlüftet wird. Inkl. Universal-Gumminippel für alle Fahrzeuge.
Ausstattung: Transparenter Bremsen-Entlüfterschlauch dient der Sichtkontrolle · Effiziente Einmann-Arbeit möglich · Robustes, handliches Gerät.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Luftverbrauch 180 l/min · Arbeitsdruck 6 bis 8 bar · Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
Lieferumfang: Bremsen-Entlüfter-Gerät (Behältervolumen 0,75 l) · Nachfüllbehälter mit einem festen Stutzen · Nachfüllbehälter mit einstellbarem Stutzen (Behältervolumen je 1 Liter).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,42* | € 96,79* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,20* | € 96,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,78* | € 96,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,92* | € 97,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,66* | € 119,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 97,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|