Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat NEW CLASSIC KingSize Plus 5471000031 Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 510 x 400 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821652-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5471000031
EAN/GTIN:
     4006793471313
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
parat werkzeugmappe
Parat NEW CLASSIC KingSize Plus 5471000031 Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 510 x 400 x 250 mm

PARAT NEW CLASSIC KingSize Plus

Vordertasche für Dokumente und Kleinteile
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
Zwei Halteschlaufen zur Befestigung einer Wasserwaage
Mittelwand ist fest integriert
An allen Innenwänden befinden sich Schlaufen zur Befestigung des Werkzeugs

NEW CLASSIC ist eine Serie des Premiumherstellers PARAT. Die Werkzeugtaschen sind aus robustem perforiertem Leder gefertigt und haben eine gut durchdachte und praktische Inneneinrichtung. Die Werkzeugtasche hat eine feste Mittelwand. Mit dieser sind 19 Schlaufen fest vernäht.

Die Vorderwand der Werkzeugtasche ist zum Teil aufklappbar. Dadurch wird ein einfacher Zugang zu dem Werkzeug und dem Zubehör geschaffen. Mit der Vorderwand sind 9 Schlaufen fest vernäht. Auch die Rückwand der Werkzeugtasche kann zum Teil aufgeklappt werden. An der Rückwand befinden sich 11 Schlaufen und an den Seitenteilen kann das Werkzeug an vier weiteren Schlaufen befestigt werden. Auch für eine Wasserwaage sind Halteschlaufen vorhanden. In der praktischen Vortasche können Dokumente oder Kleinteile sicher untergebracht werden.

Die Werkzeugtasche besitzt eine feste Bodenschale. Der Inhalt kann bei Nichtgebrauch mit Steckschlössern gesichert werden. Die Tasche wird mit einem sicheren Riemen verschlossen. An den Kanten ist die Werkzeugtasche mit Aluminiumrahmen verstärkt. Der nutzbare Inhalt der Werkzeugtasche beträgt 33 Liter.

Ausstattung:
Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt
Vortasche
Ringkappen
Rückwand teilaufklappbar mit 11 festen Schlaufen
Bodenschale
Seitenwände mit 4 Schlaufen
PARAT-Steckschlösser
Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen
Halteschlaufen für Wasserwaage
2 Schließriemen
Feste Mittelwand mit 19 festen Schlaufen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 4600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 340 mm · Innenmaß Tiefe: 210 mm · Material: Rindleder,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Volumen: 33 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Vortasche

Lieferumfang:
Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt,Vortasche,Ringkappen,Rückwand teilaufklappbar mit 11 festen Schlaufen,Bodenschale,Seitenwände mit 4 Schlaufen,PARAT-Steckschlösser,Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen,Halteschlaufen für Wasserwaage,2 Schließriemen,Feste Mittelwand mit 19 festen Schlaufen

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 400 x 250 mm
Volumen:
33 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
210 mm
Innenmaß Höhe:
340 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder | Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Vortasche
Gewicht:
4600 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, 4006793471313, Parat, 5471000031, NEW CLASSIC KingSize Plus, Lederkoffer
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,06*
€ 133,32*
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 116,59*
€ 134,22*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 134,85*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,66*
€ 138,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 170,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,735*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.