Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat TOP-LINE KingSize Timber 18000581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 510 x 380 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821649-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     18000581
EAN/GTIN:
     4006793184312
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Parat TOP-LINE KingSize Timber 18000581 Profi Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 510 x 380 x 260 mm

PARAT TOP-LINE KingSize Timber

Enorm stabil und belastbar
Stabile Rasterschlösser
Übersichtliche Werkzeuglagerung
Verschiedene CP-7-Werkzeughalter

Diese Werkzeugtasche aus Leder, HDPE-Kunststoff und Con-Pearl® überzeugt vor allem durch ihre hohe Funktionalität.

Sowohl die Vorderwand, als auch die Rückwand der Tasche sind teilaufklappbar und gewähren direkten Zugang zu den Werkzeugen. Die Vorderwand verfügt dabei über einen CP-7-Werkzeughalter mit 15 Millimeter, während die Rückwand einen CP-7-Werkzeughalter mit 26 Millimeter Durchmesser enthält. Die Mittelwand verfügt neben einem Stechbeitel-Halter für 8 Werkzeuge in den Größen 6 - 35 Millimeter auch noch über einen CP-7-Werkzeughalter.

Mit 33 Litern Innenraumvolumen bietet diese Werkzeugtasche dazu noch weiteren Stauraum.

Im Boden befindet sich ein separates Kunststofffach, welches mit einer exakt eingepassten Abdeckung versehen ist. Darüber hinaus verfügt diese Werkzeugtasche über eine separate Vortasche, welche ideal für den Transport von Kleinteilen oder Dokumenten geeignet ist.

Verschlossen wird die stabile Werkzeugtasche über Rasterschlösser, welche für einen sicheren Verschluss der Tasche sorgen. Sie hat ein Leergewichts von ca. 5400 g und verfügt über Ringkappen, an welchen stabile Trageriemen befestigt werden können. So bleibt man auch mit einer voll befüllten Werkzeugtasche angenehm mobil.

Ausstattung:
Ringkappen;Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm;Rasterschlösser;Vorderwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm;Vortasche;Mittelwand mit Stechbeitel-Halter 8-tlg. für die Größe 6-35 mm und 1 CP-7 Werkzeughalter bis Ø 15 mm;Kunststofffach mit Abdeckung im Boden

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Profi · Gewicht: 5400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 340 mm · Innenmaß Tiefe: 210 mm · Material: Rindleder,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Volumen: 33 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Mittelwand

Lieferumfang:
Ringkappen,Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm,Rasterschlösser,Vorderwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm,Vortasche,Mittelwand mit Stechbeitel-Halter 8-tlg. für die Größe 6-35 mm und 1 CP-7 Werkzeughalter bis Ø 15 mm,Kunststofffach mit Abdeckung im Boden

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 380 x 260 mm
Volumen:
33 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
210 mm
Innenmaß Höhe:
340 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder | Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Profi
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Mittelwand
Gewicht:
5400 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, 4006793184312, Parat, 18000581, TOP-LINE KingSize Timber
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,59*
€ 194,66*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 196,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 166,63*
€ 197,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 201,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 201,49*
€ 237,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,83*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,735*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.