Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat CLASSIC KingSize Plus Roll 489600171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 600 x 530 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821640-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489600171
EAN/GTIN:
     4006793482913
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Parat CLASSIC KingSize Plus Roll 489600171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 600 x 530 x 270 mm

PARAT CLASSIC Werkzeugkofferrollbar, King-Size-Plus

Klassischer, rollbarer Werkzeugkoffer für den vielseitigen Gebrauch
Flugtauglich
Besonders viel Platz dank 62 Einsteckfächern
Frei unterteilbarere Bodenschale
Schwarzer X-ABS-Kunststoff

Dieser Werkzeugkoffer ist ein Klassiker! Ein ausziehbarer Griff macht den Werkzeugkoffer zum Allroundtalent, das zu jedem Einsatzort mitkommt vollbeladen und kinderleicht zu rollen. Als echtes Raumwunder bietet der Werkzeugkoffer Platz für jedes Werkzeug, das bei der Arbeit auf keinen Fall fehlen darf.

Zwei Werkzeugtafeln mit je 31 und 12 Einsteckfächern erlauben das Mitführen der wichtigsten Utensilien und machen zeitraubendem Suchen nach dem passenden Werkzeug ein Ende. Weitere 19 Einsteckfächer befinden sich in der Abdeckplatte, ideal für alle, die gerne jeden vorhandenen Platz sinnvoll nutzen.

Volle Anpassbarkeit an die jeweiligen Einsatzbedingungen bietet dieser Werkzeugkoffer mit seiner vollkommen frei unterteilbaren Bodenschale. Hier kann zusätzliches Werkzeug transportiert werden, oder viel Platz für wichtige Kleinteile geschaffen werden. In seinem Deckel beherbergt der Werkzeugkoffer ein Dokumentenfach, das wichtige Informationen zu jeder Zeit bereithält.

Ausstattung:
1 Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern und 1 Klemmfach für Dokumente
Halteschlaufen für Wasserwaage
1 Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern
1 Dokumentenfach im Deckel
1 Bodenschale mit 1 unterteilbarem Fach 540 x 88 (63) x 223 mm
1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern
1 festes Fach 540 x 57 x 140 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 9400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 575 mm · Innenmaß Höhe: 425 mm · Innenmaß Tiefe: 220 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 530 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm · Volumen: 54 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,ausziehbarer Griff

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 530 x 270 mm
Volumen:
54 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
220 mm
Innenmaß Höhe:
425 mm
Innenmaß Breite:
575 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | ausziehbarer Griff
Gewicht:
9400 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 272,69*
€ 303,64*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,88*
€ 303,77*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 291,85*
€ 323,41*
4 Tage
23
€ 8,90*
ab € 294,91*
€ 326,48*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 370,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,11*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,46*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,35*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,32*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,94*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.