| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821031-BP Herst.-Nr.: 821031 EAN/GTIN: 4016138496703 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 821031 821031 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 2 x,4 x Linsengröße: (Ø) 75 mm
Leuchtlupe
Lupen-Ø 75 mm 2 Vergrößerungsfaktoren 2x/4x Sichtfeldbeleuchtung
Ausstattung: Aufgesetzte Speziallinse mit 4facher Vergrößerung · Sichtfeldbeleuchtung.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 75 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 2 x,4 x · Weitere technische Daten: Batterieversorgung: 3 V über 2x Mignon AA Batterie (bitte separat bestellen) · Leuchtmittel-Typ: LED · Speziallinse: 20 mm
Weitere Informationen: | | Linsengröße: | (Ø) 75 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Vergrößerungsfaktor: | 2 x | 4 x | Lupen-Besonderheiten: | mit LED-Beleuchtung | Linsen-Durchmesser: | 75 mm | Produkt-Art: | Handlupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 4fach, lupe, toolcraft lupe, TOOLCRAFT, 821031, Toolcraft Spezialwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,02* | € 11,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 11,77* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,74* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|