Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot TG 125/E 27 060 Tellerschleifer 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821001-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 060
EAN/GTIN:
     4006274270602
Suchbegriffe:
Tellerschleifer
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
tellerschleifmaschine proxxon
Proxxon Micromot TG 125/E 27 060 Tellerschleifer 140 W

Tellerschleifgerät TG 125/E

Für alle Holzarten, Stahl, NE-Metall, Edelmetall, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK).

Ausstattung:
Vibrationsfreier Lauf · Gehäuse glasfaserverstärkt · Tisch aus Aluminium, nach unten um 50°, nach oben um 10° verstellbar · Mit Winkelanschlag · Plangedrehte Schleifteller mit aufgeklebtem Silikonfilm · Zwei zusätzliche quadratische Silikonfilme zur Aufbewahrung und Wiedereinsatz gebrauchter Scheiben · Absaugkanal mit Staubsaugeranschluss · Schraubzwinge zur horizontalen (mit Tisch) oder vertikal (zum Schärfen von Werkzeugen) befestigen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3 kg · Leerlaufdrehzahl: 1150 - 3600 U/min · Leistung: 140 W · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Schleifgeschwindigkeit: 250 - 800 m/min · Schleifteller-Ø 125 mm · Tisch 98 x 140 mm · Schleifhöhe 62,5 mm

Lieferumfang:
Je 2 Schleifscheiben K 80, K 150 und K 240.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 140 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
140 W
Drehzahl-Bereich:
1150 - 3600 U/min
Leerlaufdrehzahl:
1150 - 3600 U/min
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Tellerschleifer
Weitere Suchbegriffe: scheibenschleifmaschine, 4006274270602, Proxxon Micromot, 27 060, TG 125/E, Tellerschleifgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 152,91*
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 153,92*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 153,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 158,15*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 160,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 160
ab € 5,81*
Sonstiges
Proxxon
28 162
ab € 5,81*
Sonstiges
Proxxon
28 164
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.