| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820956-BP Herst.-Nr.: 820956 EAN/GTIN: 4016138496697 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 820956 Schaumstoffeinlage (L x B x H) 455 x 320 x 60 mm
Schaumstoffmatte
Universell einsetzbar Zum passgenauen Aufbewahren empfindlicher Teile In Raster 1,5 x 1,5 cm zuschneidbar
Mit dieser Schaumstoffmatte können Sie individuell bestimmen, was Sie in einem Koffer aufbewahren. Die vorgegebenen Raster (ca. 1,5 x 1,5 cm) lassen sich mit einem scharfen Messer zuschneiden. Dadurch entsteht die gewünschte Kontur. Empfindliche Geräte wie Laserwasserwaagen und Fotoausrüstungen können so passgenau aufbewahrt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 455 mm · Weitere technische Daten: Mit Rasterung 1,5 x 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 455 x 320 x 60 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 455 mm | Produktabmessung, Breite: | 320 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Farbe: | grau | schwarz | Material (Details): | Schaumstoffmatte | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04042504605622, 04016138496697, TOOLCRAFT, 820956, schaumstoffmatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,69* | € 11,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 11,20* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,60* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|