Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56270 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820861-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56270
EAN/GTIN:
     4014688562701
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Alutec 56270 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz,Orange

Werkzeugkasten Classic 19"

Mit Organizer und Ablage

Handlicher Werkzeugkasten für viele Anwendungsbereiche in der Werkstatt.

Ausstattung:
Kleinteilefach · Werkzeugablage · Tragegriff.

Technische Daten:
Anzahl Einsätze: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 480 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 480 x 230 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz | orange
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Anzahl Einsätze:
1
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 4014688562701, Alutec, 56270, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 22,09*
€ 4,00*
ab € 15,54*
€ 22,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 25,41*
8 Tage
38
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 42,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.