| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818802-BP Herst.-Nr.: RB25 EAN/GTIN: 4014991540250 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik RB25 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz,Gelb
Werkzeugkasten
Mit 2 Verschlusslaschen, Tragegriff und Schlossvorrichtung. Praktischer Zwischenboden mit 200 mm Messlineal.
Technische Daten: Anzahl Einsätze: 1 · Gewicht: 270 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 250 x 125 x 95 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Produktabmessung, Höhe: | 95 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 125 mm | Marke: | Donau Elektronik | Farbe: | schwarz | gelb | Material: | Kunststoff | Anzahl Einsätze: | 1 | Gewicht: | 270 g | Produkt-Art: | Werkzeugkasten unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, 04014991540250, 4014991540250, Donau Elektronik, RB25, werkzeugaufbewahrung |
| | |
| |